GHDL 40-10 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2800603
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800603
EAN / GTIN 7291075090475
Gyártó száma 2800603
L-szám L23920 597

Leírás

Leírás:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, max. šířka řezu (CWX) 11,1 mm, min. šířka řezu (CWN) 8,6 mm, celková délka (OAL) 200 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 25 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 11,1 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 8,6 mm
  • Működési szélesség (WF) 36,3 mm
  • Fej hossza (bal) 43 mm
  • Teljes hossz (OAL) 200 mm
  • Szármagasság (H) 40 mm
  • Szár szélessége (B) 40 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz