CGIN 26A-3 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2800585
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800585
EAN / GTIN 7291075039818
Gyártó száma 2800585
L-szám L23920 2240

Leírás

Leírás:

Nástrojový držák pro obrábění/soustružení, šířka řezu max. (CWX) 4 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,8 mm

Jellemző:

  • Vágási szélesség max (CWX) 4 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,8 mm
  • Dmin. Távolság 54 mm
  • Szármagasság (H) 26 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz