GHIC 32-50 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2800580
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800580
EAN / GTIN 7291075029796
Gyártó száma 2800580
L-szám L23920 175

Leírás

Leírás:

Upínací/stružnický nástroj, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 32 mm, celková délka (OAL) 220 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Dmin. Távolság 50 mm
  • Teljes hossz (OAL) 220 mm
  • Szármagasság (H) 26 mm
  • Szár szélessége (B) 29 mm

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz