GHIL 25C-510 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2800576
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800576
EAN / GTIN 7291075030082
Gyártó száma 2800576
L-szám L23920 308

Leírás

Leírás:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, šířka řezu max. (CWX) 5,3 mm, šířka řezu min. (CWN) 4 mm, celková délka (OAL) 160 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 10 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 5,3 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 4 mm
  • Működési szélesség (WF) 22,5 mm
  • Fej hossza (bal) 25 mm
  • Dmin. Távolság 32 mm
  • Teljes hossz (OAL) 160 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése