GHIR 25C-510 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2800572
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800572
EAN / GTIN 7291075030051
Gyártó száma 2800572
L-szám L23920 1897

Leírás

Leírás:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, šířka řezu max. (CWX) 5,3 mm, šířka řezu min. (CWN) 4 mm, celková délka (OAL) 160 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 10 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 5,3 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 4 mm
  • Működési szélesség (WF) 22,5 mm
  • Fej hossza (bal) 25 mm
  • Dmin. Távolság 32 mm
  • Teljes hossz (OAL) 160 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz