GHMUR 25.4 45°-os kioldáshoz való szorítótartó

Cikkszám: 2800476
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800476
EAN / GTIN 7291075023688
Gyártó száma 2800476
L-szám L23920 3139

Leírás

Leírás:

  • Faragó/forgácsoló szerszámtartó
  • Max. vágási szélesség (CWX): 0,252″
  • Általános hossz (OAL): 6″.

Jellemző:

  • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.252″
  • hasznos szélesség (WF): 1.13″
  • fej hossz (LH): 1″
  • teljes hossz (OAL): 6″
  • szár magasság (H): 1″
  • szár szélesség (B): 1″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz