GHMPL 31.7 Szögletes szerszámtartó radiális és axiális hornyoláshoz, különböző vágóél-szélességű és profilú hornyolóbetétekhez alkalmas

Cikkszám: 2800429
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Serie CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800429
EAN / GTIN 7291075023343
Gyártó száma 2800429
L-szám L23920 3009

Leírás

Leírás:

  • Vájó/forgácsoló szerszámtartó
  • Max. vágásszélesség (CWX): 0,252″

Jellemző:

  • fogásmélység Maximum (CDX): 0.189″
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.252″
  • fej hossz (LH): 0.67″
  • szár magasság (H): 1-1/4″
  • szár szélesség (B): 1-1/4″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz