GHIUR 38.1 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2800398
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800398
EAN / GTIN 7291075091175
Gyártó száma 2800398
L-szám L23920 808

Leírás

Leírás:

Horony / Turn indexálható tartók, csatlakozás átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 2 ″, vágási szélesség maximális (CWX) 0,252 ″, teljes hossz (OAL) 12 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
  • Maximális vágási mélység (CDX): 1/4”
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,252”
  • Működési szélesség (WF): 1,01”
  • Fej hossza (bal): 1,96”
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 1,8”
  • Teljes hossz (OAL): 12”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz