GHIR 40-6 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2800363
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800363
EAN / GTIN 7291075030044
Gyártó száma 2800363
L-szám L23920 2026

Leírás

Leírás:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, šířka řezu max. (CWX) 6,4 mm, šířka řezu min. (CWN) 4 mm, celková délka (OAL) 300 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 8 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 6,4 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 4 mm
  • Működési szélesség (WF) 28,3 mm
  • Dmin. Távolság 49 mm
  • Teljes hossz (OAL) 300 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz