GHIR 19-3 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2800336
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800336
EAN / GTIN 7291075090963
Gyártó száma 2800336
L-szám L23920 727

Leírás

Leírás:

Horony / Turn indexálható tartók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 4 ″, vágási szélesség maximális (CWX) 0,137 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 0,078 ″, teljes hossz (OAL) 8 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Maximális vágási mélység (CDX): 0,177”
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,137”
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,078”
  • Működési szélesség (WF): 0,57”
  • Fej hossza (bal): 1-1/2″
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 0,787”
  • Teljes hossz (OAL): 8”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz