GHIL 25-5 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2800306
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800306
EAN / GTIN 7291075029918
Gyártó száma 2800306
L-szám L23920 2010

Leírás

Leírás:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 25 mm, max. šířka řezu (CWX) 5,3 mm, min. šířka řezu (CWN) 3,2 mm, celková délka (OAL) 160 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 6 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 5,3 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 3,2 mm
  • Működési szélesség (WF) 18,5 mm
  • Fej hossza (bal) 25 mm
  • Dmin. Távolság 26 mm
  • Teljes hossz (OAL) 160 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése