GHGR 12.7-3 Szerszámtartó külső megmunkáláshoz, mélyhornyoláshoz, osztáshoz és hornyoláshoz

Cikkszám: 2800255
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Serie CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800255
EAN / GTIN 7291075029390
Gyártó száma 2800255
L-szám L23920 3232

Leírás

Leírás:

  • Faragó/forgácsoló szerszámtartó
  • Vágószélesség max. (CWX): 0,157″
  • Vágószélesség min. (CWN): 0,118″
  • Teljes hossz (OAL): 4-1/2″.

Jellemző:

  • fogásmélység Maximum (CDX): 0.51″
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.157″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.118″
  • hasznos szélesség (WF): 0.45″
  • fej hossz (LH): 1.1″
  • teljes hossz (OAL): 4-1/2″
  • szár magasság (H): 1/2″
  • szár szélesség (B): 1/2″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz