GHGL 19-3 Szerszámtartó külső megmunkáláshoz, mélyhornyoláshoz, osztáshoz és hornyoláshoz

Cikkszám: 2800236
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800236
EAN / GTIN 7291075029260
Gyártó száma 2800236
L-szám L23920 3144

Leírás

Leírás:

  • Faragó/forgácsoló szerszámtartó
  • Vágószélesség max. (CWX): 0,157″
  • Vágószélesség min. (CWN): 0,118″
  • Teljes hossz (OAL): 4-1/2″.

Jellemző:

  • fogásmélység Maximum (CDX): 0.79″
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.157″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.118″
  • hasznos szélesség (WF): 0.7″
  • fej hossz (LH): 1.4″
  • teljes hossz (OAL): 4-1/2″
  • szár magasság (H): 3/4″
  • szár szélesség (B): 3/4″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz