GHFGR 32-155-8 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2800226
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800226
EAN / GTIN 7291075029215
Gyártó száma 2800226
L-szám L23920 53

Leírás

Leírás:

Nútfúró/forgácsoló szerszámtartó, teljes hossz (OAL) 170 mm

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 510 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 155 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 25 mm
  • Működési szélesség (WF) 28,3 mm
  • Fej hossza (bal) 43,5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 170 mm
  • Szármagasság (H) 32 mm
  • Szár szélessége (B) 32 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz