GHFGR 25.4-155-8 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2800217
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800217
EAN / GTIN 7291075091281
Gyártó száma 2800217
L-szám L23920 1306

Leírás

Leírás:

Arc horony / Turn indexálható tartók, vágási mélység maximum (CDX) 0,984 ″, vágási szélesség (CW) 0,315 ″, teljes hossz (OAL) 6 ″

Jellemző:

  • Axiális horony külső átmérője maximum (DAXX): 20,1”
  • Axiális horony külső átmérője minimum (DAXN): 6,1”
  • Maximális vágási mélység (CDX): 0,984”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Vágási szélesség (CW): 0,315”
  • Működési szélesség (WF): 0,84”
  • Fej hossza (bal): 1,71”
  • Teljes hossz (OAL): 6”
  • Szár magassága (H): 1”
  • Szár szélessége (B): 1”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz