Rögzítőcsavar, Típus: 12

Cikkszám: 279815 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Profil TX15
Menet M4
Hossz L 9 mm
Meghúzási nyomaték 3,5 Nm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 279815 12
EAN / GTIN 4062406352172
Gyártó száma 279815 12

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz