Rögzítőcsavar 24

Cikkszám: 279815 24
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Profil TX15
Menet M6
Hossz L 13 mm
Meghúzási nyomaték 3 Nm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 279815 24
EAN / GTIN 4067263583943
Gyártó száma 279815 24

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz