Rögzítőcsavar 14

Cikkszám: 279815 14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
83 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Profil TX15
    Menet M6×0,5
    Hossz L 28,5 mm
    Meghúzási nyomaték 5 Nm
    Termék fajtája Csavar

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 279815 14
    EAN / GTIN 4062406249427
    Gyártó száma 279815 14

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz