{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Beszúrási szélesség w | 3; 4 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
belső hűtés | igen | |
tmax belső megmunkálás | 5 mm | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 25 mm | |
Középeltolódás L3 | 12 mm | |
Hátrahúzott tartó L1 kinyúlási hossza | 50 mm | |
Teljes hossz L | 200 mm | |
Csavar | 279816 6 (SW5; 5 Nm) | |
Axiális beszúrás lehetséges | igen | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 278024 25 | |
EAN / GTIN | 4062406381677 | |
Gyártó száma | 278024 25 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Furatkés beszúró esztergáláshoz 25 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
121,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
159,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
159,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
121,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 200 mm | 250 mm | 250 mm | 200 mm |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 25 mm | 30,5 mm | 30,5 mm | 25 mm |
Felhasználás módja | balos | jobbos | balos | jobbos |
Középeltolódás L3 | 12 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 12 mm |
Termék fajtája | Furatkés | Furatkés | Furatkés | Furatkés |