{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 30,5 mm | |
Középeltolódás L3 | 17,5 mm | |
Lapmagasság L2 | 11,5 mm | |
Teljes hossz L | 250 mm | |
Váltólapka csavar | 279815 13 | |
Felhasználási tartomány | Radiális belső beszúrás | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 273915 25 | |
EAN / GTIN | 4045197763167 |