{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Beszúrási szélesség w | 3; 4 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | igen | |
tmax belső megmunkálás | 5 mm | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 25 mm | |
Középeltolódás L3 | 12 mm | |
Hátrahúzott tartó L1 kinyúlási hossza | 50 mm | |
Teljes hossz L | 200 mm | |
Csavar | 279816 6 (SW5; 5 Nm) | |
Axiális beszúrás lehetséges | igen | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 278023 25 | |
EAN / GTIN | 4062406381646 | |
Gyártó száma | 278023 25 |