{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
Beszúrási szélesség w | 3; 4 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | igen | |
tmax belső megmunkálás | 5 mm | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 30 mm | |
Középeltolódás L3 | 14,5 mm | |
Hátrahúzott tartó L1 kinyúlási hossza | 60 mm | |
Teljes hossz L | 250 mm | |
Csavar | 279816 7 (SW5; 5 Nm) | |
Axiális beszúrás lehetséges | igen | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 278023 32 | |
EAN / GTIN | 4062406381653 | |
Gyártó száma | 278023 32 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Furatkés beszúró esztergáláshoz 32 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
142,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
175,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
175,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható
142,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 30 mm | 40 mm | 40 mm | 30 mm |
Felhasználás módja | jobbos | jobbos | balos | balos |
Középeltolódás L3 | 14,5 mm | 23 mm | 23 mm | 14,5 mm |
Termék fajtája | Furatkés | Furatkés | Furatkés | Furatkés |