{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 40 mm | |
Középeltolódás L3 | 23 mm | |
Lapmagasság L2 | 15 mm | |
Teljes hossz L | 250 mm | |
Váltólapka csavar | 279815 13 | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 273914 32 | |
EAN / GTIN | 4045197763143 | |
Gyártó száma | 273914 32 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Furatkés, jobbos, Szár ⌀ DS: 32mm
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
175,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
175,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható
142,00 €
95,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
142,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 40 mm | 40 mm | 30 mm | 30 mm |
Felhasználás módja | jobbos | balos | balos | jobbos |
Középeltolódás L3 | 23 mm | 23 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Termék fajtája | Furatkés | Furatkés | Furatkés | Furatkés |