TANGGRIP TNF-IQ forgácsoló betétek 3/0,3 mm

Cikkszám: 274224 3/0,3
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w / sarokrádiusz R (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerszámanyag HM
Fő felhasználás M
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 80 m/min - 150 m/min
Beszúrási szélesség w 3 mm
Sarokrádiusz R 0,3 mm
Minőség IC808
Beszúrási szélesség w tűrése 0,05 mm
Előtolás f 0,08 mm/ford. - 0,1 mm/ford.
Cserék / élek száma 1
Váltólapka profil semleges
Sorozat TANG-GRIP
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Gyártó jelölése TNF 3M-IQ IC808
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 274224 3/0,3
EAN / GTIN 7291075310580
Gyártó száma 6200473

Leírás

Kivitel:

Pozitív forgácstörő. Lágyan vág. Optimálisan kontrolált forgácsképződés és forgácselvezetés. Alacsony és közepes előtolások.

Felhasználás:

Axiális beszúráshoz.

Alkalmazható:

274202274205 sz. lapkatartóhoz.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz