TANGGRIP TNFFA-IQ axiális beszúró késtartó megerősített, balos, ⌀ tartomány/ DAXN-DAXX beszúrás: 80-110mm

Cikkszám: 274203 80-110
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ tartomány/ DAXN-DAXX beszúrás (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANG-GRIP
Beszúrási szélesség w 6 mm
Felhasználás módja balos
belső hűtés nem
Beszúrási mélység tmax 30 mm
Teljes hossz L 90 mm
WB_2 18 mm
WF 10,2 mm
Működő magasság h1 24,8 mm
Szármagasságh5 32 mm
Kinyúlási hossz 27 mm
Axiális beszúrás lehetséges igen
Gyártó jelölése TNFFA 80L-6IQ
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 274203 80-110
EAN / GTIN 7291075311143
Gyártó száma 2302838

Leírás

Felhasználás:

Axiális beszúráshoz.

Alkalmazható:

274422 – 274226 sz. forgácsoló betétek.

Figyelem:

A 279952 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz