{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | TANG-GRIP | |
Beszúrási szélesség w | 3 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | nem | |
Beszúrási mélység tmax | 27 mm | |
Teljes hossz L | 90 mm | |
WB_2 | 18,5 mm | |
WF | 9,5 mm | |
Működő magasság h1 | 24,8 mm | |
Szármagasságh5 | 32 mm | |
Kinyúlási hossz | 27 mm | |
Axiális beszúrás lehetséges | igen | |
Gyártó jelölése | TNFFA 65R-3IQ | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 274202 65-80 | |
EAN / GTIN | 7291075310818 | |
Gyártó száma | 2302334 |