Furatkés beszúró esztergáláshoz 20/3L

Cikkszám: 274171 20/3L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
97 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen
  • Rendszerkulcs: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 20 mm
Beszúrási szélesség w 2,2; 3 mm
Felhasználás módja balos
belső hűtés igen
Rendszerkulcs igen
tmax belső megmunkálás 3 mm
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 18 mm
Hátrahúzott tartó L1 kinyúlási hossza 35 mm
Teljes hossz L 93 mm
Axiális beszúrás lehetséges nem
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 274171 20/3L
EAN / GTIN 4062406577698
Gyártó száma 274171 20/3L

Leírás

Kivitel:

275000275015 sz. váltólapkához.

Felhasználás:

Dmin = 14 mm átmérőtől beszúró esztergáláshoz.

Figyelem:

A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz