Furatkés beszúró esztergáláshoz, balos, Típus: 20/3

Cikkszám: 274171 20/3
Kedvezmény
188,18 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 3.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
78 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen
  • Rendszerkulcs: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 20 mm
Beszúrási szélesség w 2,2; 3 mm
Felhasználás módja balos
belső hűtés igen
Rendszerkulcs igen
tmax belső megmunkálás 3 mm
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 16 mm
Hátrahúzott tartó L1 kinyúlási hossza 30 mm
Teljes hossz L 88 mm
Axiális beszúrás lehetséges nem
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 274171 20/3
EAN / GTIN 4062406577681
Gyártó száma 274171 20/3

Leírás

Kivitel:

275000275015 sz. váltólapkához.

Felhasználás:

Dmin = 14 mm átmérőtől beszúró esztergáláshoz.

Figyelem:

A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Furatkés beszúró esztergáláshoz, balos, Típus: 20/3

Furatkés beszúró esztergáláshoz, balos, Típus: 20/3

érdeklődés szerint
Raktáron
78 darabszám azonnal szállítható
188,18 €
170,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
208,08 €
152,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
208,08 €
155,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
111,50 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható
111,50 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
70 darabszám azonnal szállítható
188,18 €
165,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Axiális beszúrás lehetséges nem igen igen igen igen nem
Teljes hossz L 88 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 88 mm
belső hűtés igen igen igen nem nem igen
Beszúrási szélesség w 2,2; 3 mm 3 mm 3 mm 3; 4 mm 3; 4 mm 2,2; 3 mm
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 16 mm 25 mm 25 mm 16,5 mm 16,5 mm 16 mm
Termék fajtája Furatkés Furatkés Furatkés Furatkés Furatkés Furatkés

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz