Tartó keményfém betétekhez ⌀ d = 8 mm 20 mm

Cikkszám: 274102 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DS (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    belső hűtés igen
    Szár ⌀ Ds 20 mm
    Teljes hossz L 88 mm
    Lépcső hossza L1 19 mm
    Lépcső átmérő ⌀ D1 20 mm
    Rögzítőcsavar 279815 15
    Beállító csavar 279815 16
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 274102 20
    EAN / GTIN 4062406239152
    Gyártó száma 274102 20

    Leírás

    Kivitel:

    Belső hűtéssel és beállító csavarral a szerszámok pozícionálásához.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz