Tartó keményfém betétekhez ⌀ d = 8 mm 16 mm

Cikkszám: 274102 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

belső hűtés igen
Szár ⌀ Ds 20 mm
Teljes hossz L 88 mm
Lépcső hossza L1 19 mm
Lépcső átmérő ⌀ D1 20 mm
Rögzítőcsavar 279815 15
Beállító csavar 279815 16
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 274102 16
EAN / GTIN 4062406239145

Leírás

Kivitel:

Belső hűtéssel és beállító csavarral a szerszámok pozícionálásához.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek