Keményfém betétek axiális beszúráshoz jobbos 14/20L mm

Cikkszám: 274061 14/20L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ Dmin beszúrás D1/D2 (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    belső hűtés igen
    Szár ⌀ Ds 8 mm
    Beszúrási szélesség w 3 mm
    Hegy-közép távolság L3 1,6 mm
    Teljes hossz L 80 mm
    Max. fogásmélység tmax 43 mm
    Előtolás f 0,01 mm - 0,03 mm
    Bevonat TiAlN-PVD
    Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 274061 14/20L
    EAN / GTIN 4067263558729
    Gyártó száma 274061 14/20L

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    50
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    90
    Alu > 10% Si
    N
    70
    Acél < 500 N/mm²
    P
    55
    Acél < 750 N/mm²
    P
    55
    Acél < 900 N/mm²
    P
    50
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    40
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    45
    INOX > 900 N/mm²
    M
    45
    Ti > 850 N/mm²
    S
    25
    GG(G)
    K
    55
    CuZn
    N
    50
    Folyamatos
     
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Kivitel:

    Belső hűtéssel és plusz hátlap hűtéssel.

    Figyelem:

    Rendelési méret = minimális beszúrási ⌀.
    Nagyobb beszúrási ⌀-k módosítások nélkül lehetségesek.
    D1 = Dmin belső ⌀.
    D2 = Dmin külső ⌀.
    L kivitel nagyobb tmax beszúrási mélységgel.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz