Beszúró lapka balos 0,8 mm

Cikkszám: 273908 0,8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    25,09 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    20,91 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
144 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Horonyszélesség m (H13) (mm) Egységár ÁFA-val
  • Horony szabvány szerint: DIN 471; DIN 472

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Minőség HB9635
    Horony szabvány szerint DIN 471; DIN 472
    Horonyszélesség m (H13) 0,8 mm
    Vágóél szélesség w 0,85 mm
    tmax 1,2 mm
    Sarokrádiusz R 0,05 mm
    Seeger gyűrűhöz DIN 471 / 472, gyűrű vastagsága 0,7 mm
    Cserék / élek száma 3
    Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
    Váltólapka kiosztás balos
    Szerszámanyag HM
    Fő felhasználás P
    Mellékfelhasználás M
    Forgácsolási feltétel Folyamatos
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 110 mm/min - 170 mm/min
    Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc 90 mm/min - 140 mm/min
    Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 273908 0,8
    EAN / GTIN 4045197929082
    Gyártó száma 273908 0,8

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    170
    Acél < 750 N/mm²
    P
    170
    Acél < 900 N/mm²
    P
    150
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    110
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    90
    INOX < 900 N/mm²
    M
    140
    INOX > 900 N/mm²
    M
    140
    GG(G)
    K
    170
    Folyamatos
     
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz