{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Minőség | HB9635 | |
Horony szabvány szerint | DIN 471; DIN 472 | |
Horonyszélesség m (H13) | 0,7 mm | |
Vágóél szélesség w | 0,75 mm | |
tmax | 1,2 mm | |
Sarokrádiusz R | 0,05 mm | |
Seeger gyűrűhöz DIN 471 / 472, gyűrű vastagsága | 0,6 mm | |
Cserék / élek száma | 3 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Váltólapka kiosztás | balos | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Mellékfelhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 110 mm/min - 170 mm/min | |
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc | 90 mm/min - 140 mm/min | |
Termék fajtája | Váltólapka beszúró esztergáláshoz |
Cikkszám | 273908 0,7 | |
EAN / GTIN | 4045197929075 | |
Gyártó száma | 273908 0,7 |