Beszúró lapka balos 1,6 mm

Cikkszám: 273906 1,6
Kedvezmény
23,87 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    12,96 € 23,87 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    10,80 € 19,89 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
453 darabszám azonnal szállítható
  • Horony szabvány szerint: DIN 471; DIN 472

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HU9315
Horony szabvány szerint DIN 471; DIN 472
Horonyszélesség m (H13) 1,6 mm
Vágóél szélesség w 1,6 mm
tmax 2,5 mm
Sarokrádiusz R 0,2 mm
Seeger gyűrűhöz DIN 471 / 472, gyűrű vastagsága 1,5 mm
Cserék / élek száma 3
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Váltólapka kiosztás balos
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás N
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 70 mm/min - 280 mm/min
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273906 1,6
EAN / GTIN 4045197768391

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
280
Alu (rövid forgácsú)
N
280
Alu > 10% Si
N
170
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
200
Grafit
N
70
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Horonyszélesség m (H13) (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz