Beszúró lapka balos 1,3 mm

Cikkszám: 273906 1,3
Kedvezmény
23,87 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    16,08 € 23,87 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    13,40 € 19,89 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
351 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Horonyszélesség m (H13) (mm) Egységár ÁFA-val
  • Horony szabvány szerint: DIN 471; DIN 472

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Minőség HU9315
    Horony szabvány szerint DIN 471; DIN 472
    Horonyszélesség m (H13) 1,3 mm
    Vágóél szélesség w 1,3 mm
    tmax 2 mm
    Sarokrádiusz R 0,2 mm
    Seeger gyűrűhöz DIN 471 / 472, gyűrű vastagsága 1,2 mm
    Cserék / élek száma 3
    Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
    Váltólapka kiosztás balos
    Szerszámanyag HM
    Fő felhasználás N
    Forgácsolási feltétel Folyamatos
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 70 mm/min - 280 mm/min
    Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 273906 1,3
    EAN / GTIN 4045197768377
    Gyártó száma 273906 1,3

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    280
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    280
    Alu > 10% Si
    N
    170
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    CuZn
    N
    200
    Grafit
    N
    70
    Folyamatos
     
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz