Beszúró lapka jobbos 1,0 mm

Cikkszám: 273900 1,0
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    23,34 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    19,45 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
287 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Horonyszélesség m (H13) (mm) Egységár ÁFA-val
  • Horony szabvány szerint: DIN 471; DIN 472

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HU9315
Horony szabvány szerint DIN 471; DIN 472
Horonyszélesség m (H13) 1 mm
Vágóél szélesség w 1 mm
tmax 2 mm
Sarokrádiusz R 0,05 mm
Cserék / élek száma 3
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Váltólapka kiosztás jobbos
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás N
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 70 mm/min - 280 mm/min
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273900 1,0
EAN / GTIN 4045197768094
Gyártó száma 273900 1,0

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
280
Alu (rövid forgácsú)
N
280
Alu > 10% Si
N
170
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
200
Grafit
N
70
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 
Száraz