{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Minőség | HU9315 | |
Horony szabvány szerint | DIN 471; DIN 472 | |
Horonyszélesség m (H13) | 1,6 mm | |
Vágóél szélesség w | 1,6 mm | |
tmax | 2,5 mm | |
Sarokrádiusz R | 0,2 mm | |
Seeger gyűrűhöz DIN 471 / 472, gyűrű vastagsága | 1,5 mm | |
Cserék / élek száma | 3 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Váltólapka kiosztás | jobbos | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | N | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 70 mm/min - 280 mm/min | |
Termék fajtája | Váltólapka beszúró esztergáláshoz |
Cikkszám | 273900 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197768131 | |
Gyártó száma | 273900 1,6 |