{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 16 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | nem | |
Működő szélesség L4 | 20,2 mm | |
Fejhossz L1 | 21,4 mm | |
Teljes hossz L | 125 mm | |
Váltólapka csavar | 279815 13 | |
Szabad hossz | 1,2 mm | |
Axiális beszúrás lehetséges | nem | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 273910 16 | |
EAN / GTIN | 4045197762979 | |
Gyártó száma | 273910 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Beszúró esztergakés 16 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
83,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
99,00 €
86,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
89,00 €
77,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Axiális beszúrás lehetséges | nem | nem | nem |
Teljes hossz L | 125 | 109 | 100 |
belső hűtés | nem | nem | igen |
Fejhossz L1 | 21,4 | 39 | 30 |
Felhasználás módja | jobbos | jobbos | jobbos |
Működő szélesség L4 | 20,2 | 16 | 16 |
Termék fajtája | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés |