Furatkés beszúró esztergáláshoz, balos, Szár ⌀ DS / beszúrási szélesség w: 40/6mm

Cikkszám: 273791 40/6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ DS / beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 40 mm
Beszúrási szélesség w 6 mm
Felhasználás módja balos
belső hűtés igen
tmax belső megmunkálás 13 mm
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 49 mm
Középeltolódás L3 27 mm
Hátrahúzott tartó L1 kinyúlási hossza 60 mm
Teljes hossz L 350 mm
Csavar 279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Axiális beszúrás lehetséges igen
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273791 40/6
EAN / GTIN 4045197640543
Gyártó száma 273791 40/6

Leírás

Kivitel:

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból (> 1300 N/mm2) készülnek. A konvex váltólapka rögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.