Furatkés beszúró esztergáláshoz 20/1,5 mm

Cikkszám: 273791 20/1,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ DS / beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 20 mm
Beszúrási szélesség w 1,5 mm
Felhasználás módja balos
belső hűtés igen
tmax belső megmunkálás 6 mm
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 25 mm
Középeltolódás L3 14,5 mm
Hátrahúzott tartó L1 kinyúlási hossza 30 mm
Teljes hossz L 180 mm
Csavar 279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Axiális beszúrás lehetséges igen
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273791 20/1,5
EAN / GTIN 4045197721129
Gyártó száma 273791 20/1,5

Leírás

Kivitel:

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból (> 1300 N/mm2) készülnek. A konvex váltólapka rögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz