Furatkés beszúró esztergáláshoz, balos, Szár ⌀ DS / beszúrási szélesség w: 32/4mm

Cikkszám: 273791 32/4
Kedvezmény
269,28 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 3.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ DS / beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 32 mm
Beszúrási szélesség w 4 mm
Felhasználás módja balos
belső hűtés igen
tmax belső megmunkálás 11,5 mm
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 40 mm
Középeltolódás L3 22 mm
Hátrahúzott tartó L1 kinyúlási hossza 50 mm
Teljes hossz L 300 mm
Csavar 279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Axiális beszúrás lehetséges igen
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273791 32/4
EAN / GTIN 4045197485427
Gyártó száma 273791 32/4

Leírás

Kivitel:

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból (> 1300 N/mm2) készülnek. A konvex váltólapka rögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.