eco beszúró penge, semleges, Pengemagasság h5 / beszúrási szélesség w: 26/3mm

Cikkszám: 273781 26/3
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengemagasság h5 / beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Belső hűtés: nem
  • Rendszerkulcs: igen
  • Axiális beszúrás lehetséges: false

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pengemagasság h5 26 mm
Felhasználás módja semleges
Belső hűtés nem
Rendszerkulcs igen
Maximális munkadarab ⌀-höz 85 mm
Teljes hossz L 120 mm
Axiális beszúrás lehetséges nem
Termék fajtája Leszúró penge

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 273781 26/3
EAN / GTIN 4062406770327
Gyártó száma 273781 26/3
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Felhasználás:

A 273656273749 sz. leszúró lapkákkal.

Alkalmazható:

273984273994 sz. vagy 319132319133 sz. tartóval (VDI tartóval).

Figyelem:

A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Figyelem:

19,5 mm beszúrás mélységtől (3 mm beszúrási szélességig), ill.24,5 mm beszúrási mélységtől (4 mm beszúrási szélességtől) a második vágóél is érintkezik a munkadarabbal. Ennek során barázdák képződhetnek. Szükség esetén használjon 273656273670 sz. egyélű beszúró esztergalapkákat.