{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pengemagasság h5 | 26 mm | |
Felhasználás módja | semleges | |
Belső hűtés | nem | |
Rendszerkulcs | igen | |
Maximális munkadarab ⌀-höz | 60 mm | |
Teljes hossz L | 120 mm | |
Axiális beszúrás lehetséges | nem | |
Termék fajtája | Leszúró penge |
Cikkszám | 273781 26/2 | |
EAN / GTIN | 4062406770310 | |
Gyártó száma | 273781 26/2 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |