eco beszúró penge 19/1,5 mm

Cikkszám: 273781 19/1,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengemagasság h5 / beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: nem
  • Rendszerkulcs: igen
  • Axiális beszúrás lehetséges: false

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Pengemagasság h5 19 mm
    Felhasználás módja semleges
    belső hűtés nem
    Rendszerkulcs igen
    Maximális munkadarab ⌀-höz 40 mm
    Teljes hossz L 96 mm
    Axiális beszúrás lehetséges nem
    Termék fajtája Leszúró penge

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 273781 19/1,5
    EAN / GTIN 4062406769888
    Gyártó száma 273781 19/1,5

    Leírás

    Felhasználás:

    A 273656273749 sz. leszúró lapkákkal.

    Alkalmazható:

    273984273994 sz. vagy 319132319133 sz. tartóval (VDI tartóval).

    Figyelem:

    A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

    Figyelem:

    19,5 mm beszúrás mélységtől (3 mm beszúrási szélességig), ill.24,5 mm beszúrási mélységtől (4 mm beszúrási szélességtől) a második vágóél is érintkezik a munkadarabbal. Ennek során barázdák képződhetnek. Szükség esetén használjon 273656273670 sz. egyélű beszúró esztergalapkákat.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz