{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | HELI-GRIP | |
Szárméret | 20 mm | |
Beszúrási szélesség w | 5 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | nem | |
Fejhossz L1 | 42 mm | |
Teljes hossz L | 140 mm | |
CWX | 5 mm | |
CUTDIA | 50 mm | |
WF | 17,9 mm | |
WB | 4,2 mm | |
Axiális beszúrás lehetséges | igen | |
Gyártó jelölése | HELIR 2020-5T25 | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 273766 20/5 | |
EAN / GTIN | 7291075031720 | |
Gyártó száma | 2500518 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HELIGRIP HELI esztergakés 20/5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
147,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
155,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
162,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
210,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Axiális beszúrás lehetséges | igen | igen | igen | nem |
Teljes hossz L | 140 | 125 | 125 | 102,5 |
belső hűtés | nem | nem | nem | igen |
Fejhossz L1 | 42 | 38 | 43 | 40,5 |
Beszúrási szélesség w | 5 | 5 | 5 | 5 |
Felhasználás módja | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos |
Termék fajtája | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés |