{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Beszúrási szélesség w | 5 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | nem | |
Beszúrási mélység tmax | 25 mm | |
Működő szélesség L4 | 21,5 mm | |
Fejhossz L1 | 43 mm | |
Szárszélesség b | 20 mm | |
Teljes hossz L | 125 mm | |
Csavar | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
Axiális beszúrás lehetséges | igen | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 273755 20/5 | |
EAN / GTIN | 4045197484925 | |
Gyártó száma | 273755 20/5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Beszúró esztergakéstartó 20/5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
162,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
155,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
210,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Axiális beszúrás lehetséges | igen | igen | nem |
Teljes hossz L | 125 | 125 | 102,5 |
belső hűtés | nem | nem | igen |
Fejhossz L1 | 43 | 38 | 40,5 |
Beszúrási szélesség w | 5 | 5 | 5 |
Felhasználás módja | jobbos | jobbos | jobbos |
Termék fajtája | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés |