Horonybeszúró lapka 1,65 mm

Cikkszám: 273665 1,65
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    37,08 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    30,90 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
95 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val
  • Horony szabvány szerint: DIN 471; DIN 472

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Beszúrási szélesség w 1,65 mm
    Fő felhasználás P
    Mellékfelhasználás K
    Forgácsolási feltétel Folyamatos
    Minőség HB7010
    Horony szabvány szerint DIN 471; DIN 472
    Szerszámanyag HM
    ar 1,9 mm
    Biztosító gyűrűhöz DIN 471/472 szerint 1,5 mm
    Cserék / élek száma 2
    Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
    Váltólapka profil egyenes
    Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 273665 1,65
    EAN / GTIN 4045197719232
    Gyártó száma 273665 1,65

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    230
    Acél < 750 N/mm²
    P
    190
    Acél < 900 N/mm²
    P
    180
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    150
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    150
    INOX > 900 N/mm²
    M
    140
    Ti > 850 N/mm²
    S
    70
    GG(G)
    K
    200
    CuZn
    N
    250
    Uni
     
    Folyamatos
     
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Felhasználás:

    Beszúró esztergakéssel 3 mm-es lapkaszélességhez.

    Figyelem:

    A lapkatartókat a beszúrási szélességnek megfelelően utólag meg kell munkálni.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz