{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Beszúrási szélesség w | 2,15 mm | |
Fő felhasználás | P | |
Mellékfelhasználás | K | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Minőség | HB7010 | |
Horony szabvány szerint | DIN 471; DIN 472 | |
Szerszámanyag | HM | |
ar | 2,4 mm | |
Biztosító gyűrűhöz DIN 471/472 szerint | 2 mm | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Váltólapka profil | egyenes | |
Termék fajtája | Váltólapka beszúró esztergáláshoz |
Cikkszám | 273665 2,15 | |
EAN / GTIN | 4045197719256 | |
Gyártó száma | 273665 2,15 |