Horonybeszúró lapka 1,15 mm

Cikkszám: 273665 1,15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    37,08 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    30,90 € / Darab
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 munkanapon belül
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val
  • Horony szabvány szerint: DIN 471; DIN 472

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Beszúrási szélesség w 1,15 mm
    Fő felhasználás P
    Mellékfelhasználás K
    Forgácsolási feltétel Folyamatos
    Minőség HB7010
    Horony szabvány szerint DIN 471; DIN 472
    Szerszámanyag HM
    ar 1,4 mm
    Biztosító gyűrűhöz DIN 471/472 szerint 1 mm
    Cserék / élek száma 2
    Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
    Váltólapka profil egyenes
    Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 273665 1,15
    EAN / GTIN 4045197719218
    Gyártó száma 273665 1,15

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    230
    Acél < 750 N/mm²
    P
    190
    Acél < 900 N/mm²
    P
    180
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    150
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    150
    INOX > 900 N/mm²
    M
    140
    Ti > 850 N/mm²
    S
    70
    GG(G)
    K
    200
    CuZn
    N
    250
    Uni
     
    Folyamatos
     
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Utilisation:

    Avec bloc porte-lames pour largeur de plaquette 3 mm.

    Remarque(s):

    Les porte-plaquettes doivent être réusinés en fonction de la largeur de gorge.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz