{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | PENTAIQGRIP | |
Szárméret | 25 mm | |
Lapkaméret | 12 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | nem | |
Fejhossz L1 | 33,3 mm | |
Teljes hossz L | 135 mm | |
HBH | 8 mm | |
HBL | 33,6 mm | |
WF | 23,7 mm | |
H | 43,5 mm | |
CWN-CWX | 3 mm - 3,2 mm | |
Axiális beszúrás lehetséges | nem | |
Gyártó jelölése | PCHR 25-D40-3-IQ | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 273576 25/40 | |
EAN / GTIN | 7291075317978 | |
Gyártó száma | 2302496 |